Beli gelas enamel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dianrui Tray Enamel White (Nampan Enamel)
    Mulai

    Rp459.900

  2. ENTEC Cup One-Handed (Gelas Plastik)
    Mulai

    Rp36.900

    ENTEC Cup One-Handed (Gelas Plastik)
    atribut:
    • Material: Polypropylene resin
    • Color: White
    • Height (mm): 68
    • Capacity (ml): 200
    • Outer Dimensions (mm): 74x103
  3. BRITTON Enamelled Copper Wire
    Mulai

    Rp5.899.900

    BRITTON Enamelled Copper Wire
    Deskripsi:
    Ennamelled Cooper Wire adalah produk kawat yang dibuat dari bahan utama berupa tembaga. Kawat ini memiliki sifat konduktor yang sangat baik, dan efektif untuk digunakan dalam berbagai aplikasi kelistrikan. Kawat ini di temukan pada benda-benda seperti transmisi dan distribusi daya, sirkuit elektronik, konsntruksi pembangkit listrik dan aspek telekomunikasi. Memiliki bentuk yang mudah dibentuk (elastis), konduktor yang baik, tahan terhadap korosi, tahan terhadap suhu extreme hingga 200°C.
  4. OLFA Cutter Blades Heavy Duty (Isi Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp52.900

    OLFA Cutter Blades Heavy Duty (Isi Cutter)
    Deskripsi:
    It is a value pack with 50 sheets x 10 (500 sheets). White blade: It is a versatile type excellent in durability. Black blade: This is a super sharp-edge polishing blade that emphasizes sharpness.
    atribut:
    • Blade Length (mm): 100
    • Blade Width (mm): 18
  5. SANSYO Enamel Tray
    Mulai

    Rp279.900

    SANSYO Enamel Tray
    atribut:
    • Material: Enamel
  6. KIMBLE Labu Erlenmeyer Mulut Lebar (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp91.900

    KIMBLE Labu Erlenmeyer Mulut Lebar (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Produk ini sering disebut Labu Ukur.
    atribut:
    • Height (mm): 130
    • Graduation Range (ml): 50 to 225
    • Graduation Intervals (ml): 25
    • Widest OD (mm): 77
    • Rubber Stopper Size: 8
  7. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kg
    17%
    Mulai

    Rp1.899.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Thickness of the Paint Layer (microns): 25-35
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (%): 10 – 20 (Brush & Roll); 20 - 30 (Spray)
    • Dilution: Thinner
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Theoretical Scattering (m²/kg/layer): 10-12
  8. TOTAL Grass Trimmer Lithium-Ion
    Mulai

    Rp429.900

    TOTAL Grass Trimmer Lithium-Ion
    Deskripsi:
    Batteries and Chargers NOT INCLUDED.
  9. Delicia Mug Etsy Glass (Gelas Cangkir)
    Mulai

    Rp75.900

    Delicia Mug Etsy Glass (Gelas Cangkir)
    Deskripsi:
    Kualitas food-gradeHandle ergonomisCocok untuk menyajikan minuman dingin atau panas
    atribut:
    • Capacity (ml): 300
    • Dimensions (cm): 11.5x8.5x8
    • Material: Keramik stoneware
  10. Non Brand Beaker Stainless Steel (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp419.900

    Non Brand Beaker Stainless Steel (Gelas Kimia)
    atribut:
    • Height (mm): 172
    • Bottom Diameter (mm): 112
    • Upper Diameter (mm): 141
    • Material: Stainless 304
    • Capacity (ml): 2000
  11. TERAOKA Disposable Cup
    Mulai

    Rp2.199.900

    TERAOKA Disposable Cup
    Deskripsi:
    -Since a release agent was not used when molding, this is suitable for inspections, mixing, reaction, analysis, etc. -For blending or making samples.
    atribut:
    • Material: Polypropylene (PP)
  12. IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    21%
    Mulai

    Rp85.900

    IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
  13. Cole Parmer Beaker Stainless Steel Griffin Style with Easy-Pour Rim (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Cole Parmer Beaker Stainless Steel Griffin Style with Easy-Pour Rim (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    These Griffin-style beakers with pouring spout have full capacity mark near the top to assure accurate measuring. Constructed of medium gauge 304 stainless steel, these beakers are durable and easy to clean.
    atribut:
    • Capacity (ml): 600
    • Capacity (oz): 20
    • Material: Stainless Steel
    • High Temperature Endurance (°F): 800
    • Autoclavable: Yes
    • Low Temperature Endurance (°F): -450
    • Outside Diameter (OD) (cm): 8.6
    • Outside Diameter (OD) (inch): 3
    • Overall Height (cm): 11.7
    • Overall Height (inch): 4
  14. Scilab Beaker Glass with Spout (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp18.900

    Scilab Beaker Glass with Spout (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    -Made of Borosilicate Glass 3.3-Excellent Resistance to Chemicals and Heat-Ideal for Economical General Purpose
  15. monotaro Dispos Cup (PP) (Gelas Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

    monotaro Dispos Cup (PP) (Gelas Plastik)
    Deskripsi:
    Better disposable PP beaker Agitation, preparation of sample.
    atribut:
    • Material: PP (polypropylene)
    • Color: Translucent
    • Heat Resistance Temperature (°C): 121
    • Scale: There
  16. NIKKO Beaker PP Conical Type (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp979.900

    NIKKO Beaker PP Conical Type (Gelas Kimia)
    atribut:
    • Material: Polypropylene (PP)
    • Operating Temperature Range (°C): 0 - 121
Daftar Harga gelas enamel Terbaru October 2026
Dianrui Tray Enamel White (Nampan Enamel)Rp459.900
ENTEC Cup One-Handed (Gelas Plastik)Rp36.900
BRITTON Enamelled Copper WireRp5.899.900
OLFA Cutter Blades Heavy Duty (Isi Cutter)Rp52.900
SANSYO Enamel TrayRp279.900
KIMBLE Labu Erlenmeyer Mulut Lebar (Gelas Kimia)Rp91.900
KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kgRp1.899.900
SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Beaker Glass Conical Type (Gelas Kimia)Rp179.900
IWAKI Beaker Glass Conical Type (Gelas Kimia)Rp88.900
TOTAL Grass Trimmer Lithium-IonRp429.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait